Scaletta pieghevole domestica a 2 gradini

Codice art.: 011162
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 011162
EAN / GTIN 4031405111622
Codice del produttore 011162
Numero-L L90240 102562
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • La scaletta pieghevole per uso domestico offre un accesso rapido e sicuro durante le attività quotidiane.
  • Con un'altezza di lavoro di 2,38 m, è ideale per lavori in cucina, in ufficio o in officina, che si tratti di pulire le finestre, riordinare o effettuare piccole riparazioni.
  • La superficie antiscivolo in alluminio scanalato garantisce un appoggio sicuro. I piedini antiscivolo in plastica garantiscono una presa salda anche su pavimenti lisci.
  • Grazie al peso leggero e alla struttura pieghevole, la scaletta è subito pronta all'uso ovunque e può essere riposta in poco spazio. La robusta struttura in alluminio sostiene fino a 150 kg e rimane affidabile anche con un uso frequente.
  • Chi è alla ricerca di uno sgabello pratico e maneggevole, con questo sgabello pieghevole per uso domestico fa una scelta funzionale e duratura.

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 2,38 m
  • Altezza del gradino superiore: 380 mm
  • Profondità del gradino superiore: 200 mm
  • Larghezza del gradino superiore: 340 mm
  • Rivestimento gradini/piattaforma: alluminio scanalato
  • Numero di gradini/pioli: 2
  • Larghezza base: 380 mm
  • Carico massimo: 150 kg
  • Materiale: alluminio
  • Dimensioni di trasporto: 410 x 390 x 200 mm, 1,7 kg