Chiave a tubo con impugnatura a T Incassatura quadrata nichelatura 8 mm x 157 mm ()

Codice art.: 01006
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 01006
EAN / GTIN 4010995010065
Codice del produttore 01006
Numero-L L60070 653
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego: Per la trasmissione di coppie elevate, senza fatica.
  • Vantaggi: Foro interno per filetti sporgenti.
  • Impugnatura: Impugnatura a T Wiha Classic.
  • Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, nichelato lucido.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Quadrato esterno: 8
  • Diametro dell'impugnatura (mm): 32
  • Lunghezza totale (mm): 157
  • Larghezza dell'impugnatura (Impugnatura a T) (mm): 100
  • Lunghezza Lama con impugnatura a T. (mm): 125
  • con batteria / batteria ricaricabile: No