Pantaloni con tasche sulle ginocchia IMAGE Torino, Unisex, Marine/Blu grano, Dim. 90C47

Codice art.: 00979-430-111 90C47
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
Codice articolo 00979-430-111 90C47
EAN / GTIN 5708628275385
Codice del produttore 00979-430-111 90C47
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le tre cuciture resistenti sulle gambe e nel cavallo prolungano la durata del prodotto
  • Portamartello regolabile
  • Tasca per coscia con patta con chiusura in a strappo
  • Borsa righello rinforzata con piccola toppa busta
  • Le tasche per le ginocchia sono regolabili in altezza, in modo che la protezione per le ginocchia sia posizionata in modo ottimale sulle ginocchia
  • Il prodotto è adatto per il bucato industriale

Proprietà:

  • Bicolore
  • Triple cuciture sulle gambe e sul cavallo
  • Anelli per cintura
  • Zip Fly
  • Tasche anteriori
  • Tasca portamonete
  • Tasche posteriori rinforzate e con patta con chiusura in a strappo
  • Anello per martello regolabile
  • Tasca sulla coscia con patella e chiusura a strappo.
  • Sacchetto per bastone da pollici, rinforzato, con busta piccolo all'esterno
  • Tasche per ginocchia, altezza regolabile
  • Composizione del tessuto: 65% poliestere/35% cotone
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 310 g/m²
  • Twill. Può ridursi del 1-2%.
  • Lunghezza del gradino: 90 cm / 35 pollici
  • Circonferenza vita: Lunghezza interno gamba: 90 cm / 35 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • La stiratura a temperatura media, max. 150°C
  • , tollera la normale pulizia