Giacca IMAGE Como, Unisex, Blu grano/blu navy, Dim. C60

Codice art.: 00909-430-1101 C60
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
Codice articolo 00909-430-1101 C60
EAN / GTIN 5708628158664
Codice del produttore 00909-430-1101 C60
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le cuciture triple e resistenti prolungano la durata del prodotto
  • Chiusura a zip e pannello di protezione contro le intemperie con bottoni a pressione
  • Regolazione individuale grazie alla cintura regolabile
  • Bracciali regolabili
  • Pieghe elasticizzato sul retro per una maggiore libertà di movimento
  • Il prodotto è adatto per il bucato industriale

Proprietà:

  • Bicolore
  • Cuciture doppie sulle maniche e cuciture triple sui lati
  • Chiusura con zip e pannello di protezione contro le intemperie con bottoni a pressione
  • Tasca sul petto con patta e bottone a pressione
  • Tasca per cellulare con patta regolabile e tasca per penna a sfera
  • Tasche anteriori
  • Tasca interna con zip
  • Tasca a manica con chiusura in a strappo
  • Cintura con regolazione a pulsante
  • Bracciali con regolazione a pulsante
  • Due pieghe sul dorso per maggiore libertà di movimento
  • Ventilazione sotto i manicotti
  • Composizione del tessuto: 65% poliestere/35% cotone
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 310 g/m²
  • Twill. Può ridursi del 1-2%.
  • Circonferenza toracica: 120 cm / 47 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • La stiratura a temperatura media, max. 150°C
  • , tollera la normale pulizia