Felpa CROSSOVER Caribien, Unisex, Verde, Dimensioni XL

Codice art.: 00784-280-03 XL
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
Codice articolo 00784-280-03 XL
EAN / GTIN 5707209773333
Codice del produttore 00784-280-03 XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il cotone pettinato assorbe l'umidità e offre un comfort elevato
  • Mantieni caldo e morbido grazie all'interno spazzolato
  • Polsini a coste sul collo, sulle maniche e sull'orlo
  • Le cuciture sul collo sono rivestite con un materiale morbido e imbottito, in modo che non interferiscano
  • con l'area ottimizzata per l'applicazione di un logo aziendale

Proprietà:

  • Premium
  • Cotone pettinato
  • Spazzolato all'interno
  • Scollo rotondo
  • Polsini a coste sul collo, sul bordo inferiore e sui polsi
  • Fascia da collo
  • Composizione del tessuto: 60% cotone/40% poliestere
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 310 g/m²
  • Isoli Meterware. Può ridursi fino al 5%.
  • Circonferenza toracica: 112 cm / 44 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • La stiratura a temperatura media, max. 150°C
  • , tollera la normale pulizia