Polo con taschino sul petto CROSSOVER Borneo, Unisex, Bianco, Dimensioni XL

Codice art.: 00783-260-06 XL
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 00783-260-06 XL
EAN / GTIN 5708628288804
Codice del produttore 00783-260-06 XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • colletto con polsini a coste
  • Pannello dei pulsanti
  • Polsini a coste sulle maniche
  • Tasca pettorale

Proprietà:

  • Premium
  • Polsini a coste su colletto e maniche
  • Pannello dei pulsanti
  • Tasca pettorale
  • Fascia da collo
  • Composizione del tessuto: 60% cotone/40% poliestere
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 180 g/m²
  • Piqué al metro. Può ridursi fino al 5%.
  • Circonferenza toracica: 112 cm / 44 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • La stiratura a temperatura media, max. 150°C
  • , tollera la normale pulizia