Maglietta CROSSOVER Java, Unisex, Blu nerastro, Dimensioni SONE

Codice art.: 00782-250-010 S ONE
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
Codice articolo 00782-250-010 S ONE
EAN / GTIN 5707209808028
Codice del produttore 00782-250-010 S ONE
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il cotone pettinato assorbe l'umidità e offre un comfort elevato
  • Robusti polsini a coste sul collo le cuciture sul
  • collo sono rivestite con un materiale morbido e imbottito in modo da non interferire

Proprietà:

  • Premium
  • forma / indossabilità classico e spazioso
  • Cotone pettinato
  • Qualità elevata
  • Pre-ridotto
  • Scollo rotondo
  • Polsini a coste sul collo
  • Fascia da collo
  • Composizione del tessuto: 100% cotone
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 195 g/m²
  • Tessuto in Jersey singolo. Può ridursi fino al 5%. Colore 08: 90% cotone/10% viscosa. Colore 88: 99% cotone/1% viscosa.
  • Circonferenza toracica: 92 cm / 36 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • La stiratura a temperatura media, max. 150°C
  • , tollera la normale pulizia