Pantaloni con tasche sulle cosce ORIGINALS Orlando, Unisex, Nero, Dim. 90C42

Codice art.: 00773-430-09 90C42
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 00773-430-09 90C42
EAN / GTIN 5708628330855
Codice del produttore 00773-430-09 90C42
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le tre cuciture resistenti sulle gambe e nel cavallo prolungano la durata del prodotto
  • Zip Fly
  • Tasca portamonete e tasca della penna
  • Tasche posteriori rinforzate
  • Tasca per coscia con tasca per cellulare, patta e chiusura in a strappo
  • Il prodotto è adatto per il bucato industriale

Proprietà:

  • Triple cuciture sulle gambe e sul cavallo
  • Anelli per cintura
  • Zip Fly
  • Tasche anteriori
  • Tasca portamonete
  • Tasche posteriori con rinforzi e patta con chiusura in a strappo
  • Tasche sulle cosce, una con patta e a strappo
  • Tasca coscia per cellulare con patta e chiusura in a strappo regolabile
  • Scomparti delle penne
  • Composizione del tessuto: 65% poliestere/35% cotone
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 310 g/m²
  • Twill. Può ridursi del 1-2%.
  • Lunghezza del gradino: 90 cm / 35 pollici
  • Circonferenza vita: Lunghezza interno gamba: 90 cm / 35 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • La stiratura a temperatura media, max. 150°C
  • , tollera la normale pulizia

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello