PORTACHIAVI D14.5 H67.5

Codice art.: 00760223
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Tipo di prodotto Sonda

Identificazione e classificazione

Codice articolo 00760223
EAN / GTIN 7630041107944
Codice del produttore 00760223
Numero-L L41140 282

Descrizione

Esecuzione:

  • Fissaggio [mm]: Ø 14,5
  • H [mm]: 67,5
  • Caratteristiche particolari: Per inserti con Ø 8 mm

Descrizione:

Portatastatore Ø 14,5, H = 67,5 mm, per tastatori Ø 8 mm