Giravite SoftFinish® Phillips con lama circolare PH0 x 60 mm ()

Codice art.: 00754
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 00754
EAN / GTIN 4010995007546
Codice del produttore 00754
Numero-L L60070 549
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature dei giravite per un equilibrio ottimale tra precisione e controllo.
  • Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!
  • Impiego: Ideale per applicazioni a secco.
  • Lama: Pregiato acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, interamente temprato, cromato opaco.
    Punta ChromTop® per la massima precisione di tenuta.
  • Anyag: Acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, cromatura opaca
  • DIN ISO 8764-PH.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Phillips 1: PH0
  • Diametro lama circolare (mm): 3
  • Diametro dell'impugnatura (mm): 23
  • Lunghezza totale (mm): 164
  • Lunghezza lama visibile (mm): 60
  • con batteria / batteria ricaricabile: No