Maglietta funzionale CROSSOVER Ludvika, Unisex, Marina, Dimensioni XL

Codice art.: 00596-380-01 XL
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
Codice articolo 00596-380-01 XL
EAN / GTIN 5708628274029
Codice del produttore 00596-380-01 XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Thermax® è un materiale a tre strati isolante e per il trasporto dell'umidità
  • Colletto con chiusura lampo corta
  • Perfetto come strato base
  • Un efficace trasporto dell'umidità mantiene la pelle asciutta e previene il raffreddamento
  • degli aggrappamenti in tessuto spugna che legano l'aria e isolano

Proprietà:

  • Thermax® è un materiale termoisolante a tre strati del misuratore
  • Trasporto dell'umidità
  • Dolcevita e zip corta al collo
  • Composizione del tessuto: 55% poliestere/23% modal/22% cotone
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 260 g/m²
  • Maglia a coste.
  • Circonferenza toracica: 112 cm / 44 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • La stiratura a temperatura media, max. 150°C
  • , tollera la normale pulizia