Maglietta funzionale CROSSOVER Uppsala, Unisex, Marina, Dim. S

Codice art.: 00585-380-01 S
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 00585-380-01 S
EAN / GTIN 5708628179027
Codice del produttore 00585-380-01 S
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Thermax® è un materiale a tre strati isolante e per il trasporto dell'umidità
  • Un efficace trasporto dell'umidità mantiene la pelle asciutta e ne impedisce il raffreddamento
  • Gli anelli in tessuto spugna legano l'aria e isolano
  • Perfetto come strato base

Proprietà:

  • Thermax® è un materiale termoisolante a tre strati del misuratore
  • Trasporto dell'umidità
  • Scollo rotondo
  • Composizione del tessuto: 55% poliestere/23% modal/22% cotone
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 260 g/m²
  • Maglia a coste.
  • Circonferenza toracica: 92 cm / 36 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • La stiratura a temperatura media, max. 150°C
  • , tollera la normale pulizia

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello