Mutande funzionali CROSSOVER Mora, da uomo, Marina, Dimensioni XL

Codice art.: 00583-350-01 XL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 00583-350-01 XL
EAN / GTIN 5708628178990
Codice del produttore 00583-350-01 XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • COOLMAX® garantisce un efficace trasporto dell'umidità, mantiene il corpo asciutto e impedisce il raffreddamento
  • Perfetto come strato base
  • Asciugatura rapida - importante per evitare che il corpo si raffreddi
  • Grazie alla sua elasticità, il forma / indossabilità è adatto sia agli uomini che alle donne

Proprietà:

  • COOLMAX® è un tessuto leggero, morbido ed elastico, a singolo strato al metro
  • Trasporto dell'umidità
  • Asciugatura rapida
  • Senza mosca
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere (COOLMAX® PRO)
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 190 g/m²
  • di costola.

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • La stiratura a temperatura media, max. 150°C
  • , tollera la normale pulizia

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello