Mutande funzionali CROSSOVER Alta, da uomo, Marina, Taglia L

Codice art.: 00572-350-01 L
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
Codice articolo 00572-350-01 L
EAN / GTIN 5708628002721
Codice del produttore 00572-350-01 L
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • COOLMAX® garantisce un efficace trasporto dell'umidità, mantiene il corpo asciutto e impedisce il raffreddamento
  • Perfetto come strato base
  • Asciugatura rapida - importante per evitare che il corpo si raffreddi
  • Materiale elastico dello sfiatatoio che
  • si adatta al corpo

Proprietà:

  • COOLMAX® è un tessuto leggero, morbido ed elastico, a singolo strato al metro
  • Trasporto dell'umidità
  • Asciugatura rapida
  • Con innesto
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere (COOLMAX® PRO)
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 190 g/m²
  • di costola.

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • La stiratura a temperatura media, max. 150°C
  • , tollera la normale pulizia