Gilet termico ORIGINALS Liverpool, Unisex, Marina, Dim. 2XL

Codice art.: 00565-450-01 2XL
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
Codice articolo 00565-450-01 2XL
EAN / GTIN 5708628651066
Codice del produttore 00565-450-01 2XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Trapuntatura saldata a ultrasuoni con ovatta in poliestere - isolamento notevolmente migliore e durata maggiore rispetto al materiale trapuntato cucito
  • Chiusura lampo a tutta lunghezza
  • Protezione reni
  • Tasche anteriori
  • polsini a coste sul collo, sulle maniche e sull'orlo

Proprietà:

  • Poliestere saldato a ultrasuoni con ovatta di poliestere come inserto isolante
  • Chiusura lampo a tutta lunghezza
  • Protezione reni
  • Polsini a coste sul collo, sul bordo inferiore, sulla parte inferiore della schiena e sugli intagli della manica
  • Tasche anteriori, fornite con nastro adesivo
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 275 g/m²
  • Tessuto trapuntato dal metro.
  • Circonferenza toracica: 116 cm / 45,5 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 60 °C.
  • Non stirare
  • per la normale pulizia