Gilet invernale ORIGINALS Sölden, Unisex, Verde, Taglia L

Codice art.: 00554-620-03 L
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 00554-620-03 L
EAN / GTIN 5708628053280
Codice del produttore 00554-620-03 L
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Bearnailon® è un materiale idrorepellente e molto resistente
  • Fodera in pelliccia sintetica
  • Telefono cellulare e tasca per la penna
  • Facile accesso al contenuto della borsa grazie allo speciale design delle tasche anteriori
  • due tasche interne - quella con zip

Proprietà:

  • Idrorepellente
  • Fodera in pelliccia sintetica
  • Chiusura lampo a tutta lunghezza
  • Tasca pettorale con patella
  • Tasca per cellulare con patta regolabile
  • Scomparti delle penne
  • Tasche anteriori - due aperte e due con patta e bottone a pressione
  • Tasche interne - una con zip e una con a strappo
  • Composizione del tessuto: 52% cotone/48% nylon
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 240 g/m²
  • Twill.
  • Circonferenza toracica: 104 cm / 41 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • per la normale pulizia

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello