Gilet invernale ORIGINALS Sölden, Unisex, Marina, Dim. M

Codice art.: 00554-620-01 M
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
Codice articolo 00554-620-01 M
EAN / GTIN 5708628039772
Codice del produttore 00554-620-01 M
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Bearnailon® è un materiale idrorepellente e molto resistente
  • Fodera in pelliccia sintetica
  • Telefono cellulare e tasca per la penna
  • Facile accesso al contenuto della borsa grazie allo speciale design delle tasche anteriori
  • due tasche interne - quella con zip

Proprietà:

  • Idrorepellente
  • Fodera in pelliccia sintetica
  • Chiusura lampo a tutta lunghezza
  • Tasca pettorale con patella
  • Tasca per cellulare con patta regolabile
  • Scomparti delle penne
  • Tasche anteriori - due aperte e due con patta e bottone a pressione
  • Tasche interne - una con zip e una con a strappo
  • Composizione del tessuto: 52% cotone/48% nylon
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 240 g/m²
  • Twill.
  • Circonferenza toracica: 100 cm / 39,5 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • per la normale pulizia