Giacca da pilota ORIGINALS Innsbruck, Unisex, Nero, Taglia L

Codice art.: 00520-620-09 L
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
Codice articolo 00520-620-09 L
EAN / GTIN 5708628034692
Codice del produttore 00520-620-09 L
Numero-L L01190 2980
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Bearnailon® è un materiale idrorepellente e molto resistente
  • Fodera in pelliccia sintetica removibile, maniche removibili e colletto removibile
  • Con una zip e una striscia di protezione contro le intemperie all'interno, che mantiene il vento fuori
  • Tasca a manica con chiusura lampo
  • di un cappuccio con bottoni a pressione

Proprietà:

  • Idrorepellente
  • colletto in pelliccia sintetica, rimovibile
  • Fodera removibile in pelliccia sintetica con zip
  • Rivestimento trapuntato nelle maniche
  • I manicotti sono rimovibili
  • Chiusura con zip e guarnizione interna di protezione dalle intemperie
  • Tasche sul petto con chiusura a zip
  • Anello a D.
  • Tasche anteriori
  • Tasche interne - una con zip e una con a strappo
  • Tasca a manica con chiusura a zip
  • Scomparti delle penne
  • Polsini a coste sul bordo inferiore e sui polsi
  • Composizione del tessuto: 52% cotone/48% nylon
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 240 g/m²
  • Twill.
  • Circonferenza toracica: 104 cm / 41 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • per la normale pulizia