Tuta invernale ORIGINALS Thule, Unisex, Marina, Dim. M

Codice art.: 00517-620-01 M
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
Codice articolo 00517-620-01 M
EAN / GTIN 5708628171038
Codice del produttore 00517-620-01 M
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Bearnailon® è un materiale idrorepellente e molto resistente
  • Fodera in pelliccia sintetica sul corpo e fodera trapuntata sulle gambe e sulle maniche
  • Accesso al pantalone sottostante su entrambi i lati
  • Il materiale elastico sul retro offre una maggiore libertà di movimento
  • zip extra-long con striscia di protezione contro le intemperie sugli orli delle gambe, per un facile utilizzo con gli stivali

Proprietà:

  • Idrorepellente
  • Fodera in pelliccia sintetica sul corpo
  • Fodera trapuntata in gambe e maniche
  • Chiusura con zip a due vie, guarnizione di protezione dalle intemperie e bottoni a pressione
  • Tasche sul petto con patta e bottoni a pressione
  • Vita elasticizzata
  • Tasche anteriori con guarnizione di protezione contro le intemperie
  • innesto all'interno su entrambi i lati
  • Fascia elastica (coperta) nella parte posteriore
  • Tasche posteriori con rinforzi e patta con chiusura in a strappo
  • Portamartello
  • Borsa per righello, rinforzata
  • Tasche interne - una con zip e una con a strappo
  • Zip con guarnizione di protezione contro le intemperie sugli orli delle gambe
  • Chiusura in a strappo sulle caviglie
  • Tasca a manica con chiusura a zip
  • Scomparti delle penne
  • Polsini a coste (coperti sotto la striscia di protezione contro le intemperie) sui polsi
  • Aggiungere una cappa, 10539-620 o 00539-620 al prodotto (vedere MASCOT® COMPLETE)
  • Composizione del tessuto: 52% cotone/48% nylon
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 240 g/m²
  • Twill.
  • Circonferenza toracica: 100 cm / 39,5 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • per la normale pulizia