Giacca da pilota ORIGINALS Alaska, Unisex, Nero, Dim. 3XL

Codice art.: 00516-620-09 3XL
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
Codice articolo 00516-620-09 3XL
EAN / GTIN 5708628161213
Codice del produttore 00516-620-09 3XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Bearnailon® è un materiale idrorepellente e molto resistente
  • Fodera in pelliccia sintetica sul corpo e fodera trapuntata sulle maniche
  • D-ring per schede chiave o ID
  • Due tasche interne - una con polsini a coste con zip
  • sulle maniche e sull'orlo

Proprietà:

  • Idrorepellente
  • Fodera in pelliccia sintetica sul corpo
  • Rivestimento trapuntato nelle maniche
  • Chiusura lampo a tutta lunghezza
  • Tasche sul petto con chiusura a zip
  • Anello a D.
  • Tasche anteriori
  • Tasche interne - una con zip e una con a strappo
  • Tasca a manica con chiusura a zip
  • Scomparti delle penne
  • Polsini a coste sul bordo inferiore e sui polsi
  • Composizione del tessuto: 52% cotone/48% nylon
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 240 g/m²
  • Twill.
  • Circonferenza toracica: 124 cm / 49 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • per la normale pulizia