Calibro a corsoio, 200 mm, 0,02, 2 mm/r

Codice art.: 00510045
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Campo di misura 0 mm - 200 mm
Unità di lettura (comparatore) 0,02 mm
Metrologia analog
Tipo di prodotto Calibro con comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 00510045
EAN / GTIN 7630041105384
Codice del produttore 00510045
Numero-L L41140 264

Descrizione

Esecuzione:

Errori massimi consentiti:
L = lunghezza in mm
0 < L ≤ 100: ± 20 µm
100 < L ≤ 300: ± 30 µm
Dimensione A [mm]: 50
Dimensione B [mm]: 18,6
Dimensione C [mm]: 1,5 x 1,8
Dimensione D [mm]: 3,6
Dimensione E [mm]: 15,5

Descrizione:

Calibro a corsoio a quadrante, 200 mm, 0,02, 2 mm/giro

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile temprato; meccanismo a ingranaggi in acciaio temprato e rettificato
  • Diametro: Ø 32 mm; rotante
  • Unità: mm
  • Caratteristiche: Sistema antiurto integrato; Con vite di bloccaggio
  • Campo di misura [mm]: 0 ÷ 200
  • Corsa / giro [mm]: 2
  • Rullo tastatore: Con
  • Risoluzione [mm]: 0,02

Norma:

ISO 13385-1:2019

Fornitura:

Rapporto di misura; Dichiarazione di conformità