Parka ORIGINALS Quebec, Unisex, Marina, Dimensioni XL

Codice art.: 00510-620-01 XL
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
Codice articolo 00510-620-01 XL
EAN / GTIN 5708628101059
Codice del produttore 00510-620-01 XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Bearnailon® è un materiale idrorepellente e molto resistente
  • Cappuccio rimovibile, rivestito, con cordicelle elastiche regolabili
  • Regolazione della vita
  • Anello a D per chiave o tasca per carta d'identità
  • con cerniera

Proprietà:

  • Idrorepellente
  • Fodera trapuntata
  • Il cappuccio è rimovibile, foderato e dotato di corde elastiche regolabili
  • Pelliccia sintetica colletto
  • Chiusura con zip a due vie, guarnizione di protezione dalle intemperie e bottoni a pressione
  • Tasche sul petto con patta e bottoni a pressione
  • Anello a D.
  • Tasche in armonica con patta e tasche extra
  • Tasca interna con zip
  • Regolazione della vita
  • Tasca a manica con chiusura a zip
  • Scomparti delle penne
  • Polsini a coste (coperti sotto la striscia di protezione contro le intemperie) sui polsi
  • Composizione del tessuto: 52% cotone/48% nylon
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 240 g/m²
  • Twill.
  • Circonferenza toracica: 112 cm / 44 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • per la normale pulizia