Camicia, Maniche corte CROSSOVER Savannah, Unisex, Marina, Dim. 49 – 50

Codice art.: 00503-230-01 49-50
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
Codice articolo 00503-230-01 49-50
EAN / GTIN 5708628221733
Codice del produttore 00503-230-01 49-50
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Modello extra-lungo, con un taglio generoso e una piega sul retro
  • Pannello dei pulsanti
  • colletto con bastoncini
  • Tasche sul petto con patta
  • Epaulette staccabili

Proprietà:

  • Premium
  • Modello lungo, con molta libertà di movimento
  • Cuciture doppie sulle maniche e sui lati
  • Pannello dei pulsanti
  • colletto con bastoncini
  • Le alette della spalla possono essere separate
  • Tasche pettorali con patella
  • Porta penna
  • Due pieghe sul dorso per maggiore libertà di movimento
  • Composizione del tessuto: 50% cotone/50% poliestere
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 205 g/m²
  • Twill. Può ridursi del 1-2%.
  • Circonferenza collo: 50 cm / 19,5 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • Stirare a bassa temperatura, max. 110°C
  • , tollera la normale pulizia