Tuta con tasche sulle ginocchia SAFE CLASSIC Utah, Unisex, Arancione ad alta visibilità, Dim. 90C50

Codice art.: 00419-860-14 90C50
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
Codice articolo 00419-860-14 90C50
EAN / GTIN 5707209120526
Codice del produttore 00419-860-14 90C50
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il trattamento superficiale rende il prodotto repellente allo sporco e garantisce un'elevata visibilità
  • Le cuciture triple e resistenti prolungano la durata del prodotto
  • Accesso al pantalone sottostante su entrambi i lati
  • Fascia elastica e piega elastica sul retro
  • Le tasche per le ginocchia sono regolabili in altezza, in modo che la protezione per le ginocchia sia posizionata in modo ottimale sulle ginocchia
  • Certificato per l'uso con il TIPO di ginocchiera MASCOT CORTA o LUNGA, in quanto la borsa per ginocchiere è regolabile in altezza

Proprietà:

  • Fluorescente con riflessi
  • Il trattamento superficiale rende il prodotto repellente allo sporco
  • Triple cuciture su maniche, gambe e cavallo
  • Chiusura con zip a due vie, guarnizione di protezione dalle intemperie e bottoni a pressione
  • Tasca sul petto con patta e bottone a pressione
  • Tasca per cellulare con patta regolabile e tasca per penna a sfera
  • Tasche anteriori
  • Tasca interna con zip
  • innesto all'interno su entrambi i lati
  • Tasche posteriori con rinforzi e patta con chiusura in a strappo
  • Anello per martello regolabile
  • Tasca sulla coscia con patella e chiusura a strappo.
  • Sacchetto per righello
  • Tasche per ginocchia, altezza regolabile
  • Tasca a manica con chiusura in a strappo
  • Bracciali con regolazione a pulsante
  • Fascia elastica e piega elastica sul retro
  • Ventilazione sotto i manicotti
  • Per questo modello si consiglia la seguente protezione del ginocchio: 00718-100, 50451-916 o 20118-915
  • Certificato con ginocchiere tipo LUNGO secondo EN 14404
  • Composizione del tessuto: 65% poliestere/35% cotone
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 290 g/m²
  • Twill. Non immergere. Lavare separatamente. Il prodotto ha una certificazione che mantiene le sue proprietà a 50 lavaggi domestici o 50 lavaggi industriali. Quando il prodotto viene pulito secondo le istruzioni di lavaggio, il rivestimento repellente allo sporco nell'asciugatrice viene riattivato.
  • Lunghezza del gradino: 90 cm / 35 pollici
  • Circonferenza vita: Lunghezza interno gamba: 90 cm / 35 pollici
  • Circonferenza toracica: 100 cm / 39,5 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • EN ISO 20471 - Classe 3
  • Hi-Vis Gruppo A.

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • Stirare a bassa temperatura, max. 110°C
  • , tollera la normale pulizia