Ginocchiere COMPLETE Grant, Unisex, Grigio brizzolato, Dimensioni PAI

Codice art.: 00418-100-08 PAI
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
Codice articolo 00418-100-08 PAI
EAN / GTIN 5708628189019
Codice del produttore 00418-100-08 PAI
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Indispensabile per una giornata di lavoro in ginocchio
  • Il ginocchiera è certificato per l'uso CORTO/LUNGO insieme ai prodotti MASCOT con design a tasca

Proprietà:

  • Rimuovere la protezione per le ginocchia dagli indumenti prima di lavarli
  • Certificati insieme ai prodotti MASCOT con tasche a ginocchio CORTE/LUNGHE in conformità alla norma EN 14404
  • Dimensioni 15 x 19,5 cm
  • Composizione del tessuto: 100% acetato di etilenvinile (EVAZOTE®)
  • grammatura del materiale / densità del tessuto:

Norma:

EN 14404, tipo 2, livello di potenza 1

Nota:

  • Non lavare
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • prodotti non adatti per la pulizia a secco