Pantaloni con tasche sulle cosce ORIGINALS Grafton, Unisex, Nero, Dim. X9C52

Codice art.: 00299-430-09 X9C52
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
Codice articolo 00299-430-09 X9C52
EAN / GTIN 5707209290700
Codice del produttore 00299-430-09 X9C52
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le tre cuciture resistenti sulle gambe e nel cavallo prolungano la durata del prodotto
  • Zip Fly
  • Rinforzi sulle tasche posteriori e sulla tasca del righello
  • Portamartello
  • Tasca per coscia con patta con chiusura in a strappo
  • Il prodotto è adatto per il bucato industriale

Proprietà:

  • Triple cuciture sulle gambe e sul cavallo
  • Anelli per cintura
  • Zip Fly
  • Tasche anteriori
  • Tasche posteriori rinforzate
  • Portamartello
  • Tasca sulla coscia con patella e chiusura a strappo.
  • Borsa per righello, rinforzata
  • Composizione del tessuto: 65% poliestere/35% cotone
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 310 g/m²
  • Twill. Può ridursi del 1-2%.
  • Lunghezza del gradino: 90 cm / 35 pollici
  • circonferenza vita: Lunghezza del gradino: 90 cm / 35 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • La stiratura a temperatura media, max. 150°C
  • , tollera la normale pulizia