Valigia portautensili ″Robust26″ vuota

Codice art.: 00 21 33 LE
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 00 21 33 LE
EAN / GTIN 4003773057543
Codice del produttore 00 21 33 LE
Numero-L L70010 1145
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • Sempre a portata di mano anche nelle condizioni operative più difficili: polipropilene resistente agli urti, antipolvere, impermeabile e resistente alla temperatura
  • Trasforma il lavoro duro in lavoro intelligente: massima flessibilità grazie a 19 tasche portautensili, 61 cinghie e un sistema regolabile di divisori in alluminio
  • Porta comodamente il tuo know-how a destinazione: adatto al trasporto aereo, con maniglia allungabile ed ergonomica e rotelle per un maggiore comfort
  • valigia in polipropilene antiurto adatta al trasporto in aereo
  • ermetica alla polvere e all'acqua
  • valvola automatica di compensazione della pressione
  • stabile alla temperatura da -30°C a +80°C
  • dispositive per lucchetto
  • Scomparto portadocumenti
  • pannello portautensili in PP a camera cava resistente allo sporco con tasche portautensili e asole corredabili
  • fondo richiudibile, suddivisibile in modo individuale grazie al sistema di divisori in alluminio
  • manico bicomponente ergonomico
  • Con 19 tasche portautensili e 61 cinghie

Proprietà:

  • Dimensioni larghezza esterna (interna): 350 mm
  • Dimensioni altezza esterna (interna): 225 mm
  • Dimensioni profondità esterna (interna): 550 mm