Borsa portautensili ″Classic″ Elettro

Codice art.: 00 21 02 EL
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
Tipo di prodotto Set di utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 00 21 02 EL
EAN / GTIN 4003773081951
Codice del produttore 00 21 02 EL
Numero-L L70010 1647
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • Con 23 utensili di marca, in parte testati VDE in conformità a DIN EN 60900
  • esecuzione leggera in tessuto poliestere rinforzato altamente resistente
  • pannello frontale ulteriormente rinforzato con profili in alluminio
  • pannello frontale semi-apribile con asole portautensili regolabili e tasca portadocumenti sul lato esterno
  • fondo zincato
  • con maniglia e cinghia tracolla regolabile
  • Dimensioni esterne (L x A x P): 440 x 270 x 180 mm Dimensioni interne (L x A x P): 420 x 250 x 160 mm

Proprietà:

  • Dimensioni larghezza esterna (interna): 440 mm 420 mm
  • Dimensioni altezza esterna (interna): 270 mm 250 mm
  • Dimensioni profondità esterna (interna): 180 mm 160 mm

Fornitura:

  • 1 x 11 06 160 KNIPEX Pinza spelacavi con molla di apertura universale (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²)
  • 1 x 98 52 KNIPEX Coltello per elettricisti
  • 1 x 03 06 180 KNIPEX Pinza universale
  • 1 x 98 24 01 SL KNIPEX Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con impronta a croce Phillips® (PH1)
  • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con impronta a croce Phillips® (PH2)
  • 1 x 98 20 25 KNIPEX Giraviti per elettricisti per viti con intaglio (2,5 mm)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con intaglio (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con intaglio (5,5 mm)
  • 1 x 98 20 65 SL KNIPEX Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con intaglio (6,5 mm)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Utensile spelacavi universale per destrimano (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX Tronchese laterale per meccanica
  • 1 x 26 16 200 KNIPEX Pinza per meccanica - con becchi mezzotondi con tronchese (pinza a becchi di cicogna)
  • 1 x 465608 Wera Cercafase
  • unipolare
  • 1 x 306125 Haunstetter Archetto per elettricisti (150 x 240 mm)
  • 1 x 71510-000 Picard Metro pieghevole (2 m)
  • 1 x 30490-800 Picard Martelli demolitori (800 g)
  • 1 x 75040-015 Picard Pennelli piatti (40 mm)
  • 1 x 75063-000 Picard Recipiente per gesso (127 x 94)
  • 1 x 361 252 1 Rennsteig Scalpello per elettricisti (250 x 10 mm)
  • 1 x 340 300 1 Rennsteig Scalpello per muratori
  • 1 x 3185-04 Maurerfreund Spatola da pittore 40 mm
  • legno di alta qualità (40 mm)
  • 1 x 16 20 165 SB KNIPEX Utensile spelacavi con lama di resistenza (Ø 8,0 – 28,0 mm)
  • 1 x 3003010119 Ruthe Martello per fabbri
  • 300 g (300 g)

Download & documenti

Prodotti correlati