Assortimento giraviti VDE Phillips® / Pozidriv® (confezione self-service/blister)

Codice art.: 00 20 12 V03
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
Tipo di prodotto Set di utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 00 20 12 V03
EAN / GTIN 4003773082545
Codice del produttore 00 20 12 V03
Numero-L L70010 1953
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • utensili in confezione di plastica termoformata con coperchio trasparente
  • assortimento in elegante confezione con foro per espositore Self-service
  • dimensioni (l x h x p): 170 x 370 x 40 mm

Fornitura:

  • 1 x 98 24 00 KNIPEX Giravite per elettricisti per viti con impronta a croce Phillips® (PH0)
  • 1 x 98 24 01 SL KNIPEX Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con impronta a croce Phillips® (PH1)
  • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con impronta a croce Phillips® (PH2)
  • 1 x 98 25 00 KNIPEX Giravite per elettricisti per viti con impronta a croce Pozidriv® (PZ 0)
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con impronta a croce Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 25 02 SL KNIPEX Giraviti per elettricisti (Slim) per viti con impronta a croce Pozidriv® (PZ 2)