Tasca portautensili per cintura per due pinze 45 mm

Codice art.: 00 19 72 LE
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 00 19 72 LE
EAN / GTIN 4003773070191
Codice del produttore 00 19 72 LE
Numero-L L70010 1233
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • per 2 pinze da 150 mm
  • in tessuto poliestere altamente resistente
  • chiusura a strappo
  • con alloggiamento elastico laterale per torcia, penna o altro
  • Con pratica clip per cintura
  • Tasca senza utensili
  • Per due utensili sottili fino a 150 mm di lunghezza, peso: 65 g

Proprietà:

  • Dimensioni larghezza esterna (interna): 65 mm
  • Dimensioni altezza esterna (interna): 175 mm
  • Dimensione profondità esterna (interna): 45 mm