Pulitrice ad alta pressione HD 13/12-4 ST - preconfigurata

Codice art.: 0.300-459.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 0.300-459.0
EAN / GTIN 4054278656977
Codice del produttore 0.300-459.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

La pulizia di veicoli e macchine nelle aziende agricole o nei cantieri edili è l'area di applicazione perfetta della nostra idropulitrice ad alta pressione con acqua fredda fissa HD 13/12-4 ST, preconfigurata con protezione contro il funzionamento a secco e contaore. Con un massimo di 1.300 litri di Pro ora, il dispositivo fornisce acqua più che sufficiente per gestire anche le attività di pulizia più impegnative. Gli sviluppi innovativi, come la pistola ad alta pressione EASY!Force, che utilizza la forza di contraccolpo del getto ad alta pressione per ridurre la forza di tenuta a zero, e i dispositivi di fissaggio A rilascio rapido EASY!Lock, che consentono una movimentazione 5 volte più veloce rispetto ai collegamenti a vite tradizionali senza sacrificare la robustezza e longevità, garantiscono un elevato livello di comfort di lavoro. Altre caratteristiche e accessori, come il sistema di ricircolo dei tubi flessibili e il telecomando, completano il concetto di successo del modello HD 13/12-4 ST, che può essere ulteriormente aggiornato.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 533 x 470 x 790 mm
  • Protezione: 16A
  • Capacità di connessione: 7,3kW
  • Numero di utenti: 1
  • pressione di lavoro: 30 – 120 / 3 – 12 bar / MPa
  • portata: 650 – 1300 l/h
  • peso (con accessori): 75,2 kg
  • peso con confezione: 80,6 kg
  • Max. Pressione: 150 / 15 bar / MPa
  • Mobilità: Stazionaria
  • Tipo corrente: 3 / 400 / 50
  • Ingresso acqua: 1?
  • Temperatura di alimentazione: 70 °C

Vantaggi:

La configurabilità individuale consente di risparmiare sui costi di investimento:
  • Non pagate nulla che non sia realmente necessario.
  • È sufficiente selezionare l'unità di base e aggiungere solo le funzioni desiderate.
Pulizia particolarmente calda ed efficace grazie all'elevata temperatura di ingresso:
  • Temperatura di ingresso dell'acqua fino a 70 °C già nella versione base.
  • Installando una pompa di prepressione e resistente al calore. Le guarnizioni possono essere raggiunte fino a 85 °C.
Sempre flessibile grazie al retrofit rapido:
  • La maggior parte delle funzioni e degli accessori può essere aggiornata in qualsiasi momento.
  • Il semplice plug-and-play consente di risparmiare sui costi di installazione.
La lunga durata assicura una conservazione del valore elevato:
  • Motore elettrico a 4 poli a funzionamento lento.
  • Matracci in ceramica resistenti.
  • Oltre 50 accessori per una perfetta configurazione del punto di rimozione.
  • Possibilità di collegamento a monte semplice di un generatore di acqua calda HWE 860.
  • Adattarsi alle esigenze in continua evoluzione invece di acquistarne di nuove.
  • I tempi di spegnimento regolabili singolarmente riducono il tempo di funzionamento.

Uso:

  • Pulizia stabile
  • Ideale in centri logistici, parcheggi, sale di produzione, magazzini, hotel, piccoli parchi e aree di parcheggio
  • Ideale per le applicazioni di pulizia nell'industria alimentare
  • Ideale per l'uso nella pulizia di veicoli, nell'edilizia, nei trasporti e nell'industria
  • Ideale per applicazioni nell'industria alimentare, cosmetica e chimica
  • Strutture pubbliche
  • Pulizia ad alta pressione di macchinari e attrezzature nei settori edile, agricolo e municipale
  • Agricoltura

Contenuto:

protezione contro il funzionamento a secco; contaore; pistola a spruzzo manuale: EASY!Force Advanced

Fornitura:

Tubo a getto in acciaio inox da 1050 mm; telaio e coperchio in acciaio, rivestiti; preparato per il servocomando; preparato per l'aspirazione di detergenti; tubo HD da 10 m / qualità premium / DN 8, 315 bar; ugello triplo (0°/25°/40°) manualmente

Download & documenti

Prodotti correlati