Descrizione:
Dalle applicazioni industriali a quelle agricole, il nostro pulitore ad alta pressione per acqua fredda HD 9/18-4 ST impressiona per le sue diverse possibilità di applicazione. Con un pressione di lavoro di 180 bar e una capacità flottante di oltre 900 l/h, è in grado di gestire anche attività di pulizia molto impegnative e può essere utilizzato praticamente universalmente. Questo versione preconfigurato è dotato di un protezione contro il funzionamento a secco integrato, un contaore, un'ampia gamma di accessori e altri utili dettagli sulle apparecchiature. Tra queste, le innovazioni Kärcher EASY!Force e EASY!Lock: Mentre la pistola ad alta pressione EASY!FORCE utilizza la forza di contraccolpo del getto ad alta pressione per ridurre la forza di tenuta a zero, i dispositivi di fissaggio a rilascio rapido EASY!Lock consentono una movimentazione 5 volte più veloce rispetto ai tradizionali collegamenti a vite senza sacrificare la robustezza e il longevità. È inoltre possibile installare a posteriori numerose opzioni.
Proprietà:
- Dimensioni (L x B x a): 533 x 470 x 790 mm
- Protezione: 16A
- Capacità di connessione: 6,8kW
- Numero di utenti: 1
- pressione di lavoro: 40 – 180 / 4 – 18 bar / MPa
- portata: 460 – 900 l/h
- peso (con accessori): 74 kg
- peso con confezione: 79,4 kg
- Max. Pressione: 200 / 20 bar / MPa
- Mobilità: Stazionaria
- Tipo corrente: 3 / 400 / 50
- Ingresso acqua: 1?
- Temperatura di alimentazione: 70 °C
Vantaggi:
Igienicamente perfetto:- Installazione fissa senza pericolo: Nessun trascinamento di sporcizia o tubi flessibili allentati
Elevata flessibilità:- I telecomandi possono essere utilizzati in via opzionale direttamente nel punto di rimozione
versione resistente e robusto:- Consente assegnazioni di lavoro a lungo termine e aumenta l'efficienza e l'produttività
Sempre flessibile grazie al rapido retrofit:- La maggior parte delle funzioni e degli accessori può essere aggiornata in qualsiasi momento
- Temperatura di ingresso dell'acqua fino a 70 °C già nella versione base
- È possibile collegare accessori o attrezzi aggiuntivi
- Possibilità di collegamento a monte semplice di un generatore di acqua calda HWE 860
Durevole e robusto:- Motore elettrico potente, a 4 poli, a funzionamento lento
- Il semplice plug-and-play consente di risparmiare sui costi di installazione
- Testa cilindro in ottone e pistone in ceramica robusti.
- motore elettrico a 4 poli con pompa assiale a 3 pistoni
- Manutenzione minima e lunga durata
- Adattarsi alle esigenze in continua evoluzione invece di acquistarne di nuove
- Anche per uso quotidiano.
Uso:
- Ideale per le applicazioni di pulizia nell'industria alimentare
- Ideale in centri logistici, parcheggi, sale di produzione, magazzini, hotel, piccoli parchi e aree di parcheggio
- Ideale per applicazioni nell'industria alimentare, cosmetica e chimica
- Ideale per l'uso nella pulizia di veicoli, nell'edilizia, nei trasporti e nell'industria
- Strutture pubbliche
- Pulizia ad alta pressione di macchinari e attrezzature nei settori edile, agricolo e municipale
- Agricoltura
- Pulizia stabile
Contenuto:
Contaore; pistola a spruzzo manuale: EASY!Force Advanced; protezione contro il funzionamento a secco
Fornitura:
Tubo flessibile HD 10 m / qualità premium / DN 8, 315 bar; telaio e coperchio acciaio, rivestito; ugello triplo (0°/25°/40°) manuale; preparato per il servocomando; tubo a getto in acciaio inox da 1050 mm; preparato per l'aspirazione con detergente