Dinamometri a molla

0 prodotti

Prodotti

Aggiungi alla lista dei preferiti

Disponibilità

Dinamometri a molla per misurare forza - vendita online b2b

Hoffmann Group è un punto di riferimento in Europa per la fornitura di utensili e strumenti di misura di alta precisione, tra cui i dinamometri e misuratori di forza a molla, destinati all’uso professionale in laboratori, industrie e officine meccaniche.
Sul nostro shop online B2B proponiamo bilance dinamometriche e dinamometri a molla analogici delle migliori marche professionali, come Mitutoyo, Kern, Pesola e HOLEX.

Il dinamometro è uno strumento indispensabile per quantificare l’intensità di una forza applicata. Tra le diverse tipologie disponibili, quelli a molla sono composti da un cilindro con all'interno una molla collegata a una scala graduata. Nella parte inferiore è presente un gancio, solitamente in acciaio inossidabile, dove viene agganciato l’oggetto da misurare. L’azione della forza sull’oggetto provoca l’allungamento della molla, il cui spostamento viene indicato sulla scala in unità di misura come Newton, dyne o chilogrammi.

Le nostre schede prodotto riportano dettagliatamente la portata massima di misurazione di ciascun dinamometro e il valore minimo rilevabile (sensibilità), garantendo così una scelta mirata alle esigenze specifiche.

I dinamometri professionali si distinguono per l’alta precisione delle misurazioni, garantita da una scala graduata di facile lettura, ad alta risoluzione e resistente all’usura. La molla, realizzata in acciaio inossidabile, è progettata per mantenere prestazioni costanti nel tempo, evitando deformazioni o alterazioni. Inoltre, il sistema con tubo interno girevole assicura sempre una lettura ottimale della scala, facilitando l’utilizzo dello strumento in diverse condizioni operative.

I dinamometri a molla vengono impiegati in diversi ambiti tecnici, tra cui l’elettrotecnica e la meccanica di precisione. In questi settori, sono utilizzati per regolare la pressione nei relè e verificare il corretto funzionamento delle spazzole nei motori elettrici. Oltre a questo, risultano fondamentali per test di pesata e trazione, oltre che per la calibrazione di microinterruttori e la regolazione di molle impiegate in relè e valvole. Un ulteriore impiego riguarda il controllo della forza di misura nei comparatori e la taratura delle molle di tensione e compressione.

Al momento dell’ordine, è possibile richiedere servizi aggiuntivi come la taratura accreditata presso enti certificati come Dakks o Accredia, oppure la marchiatura laser di ID o testi sul dinamometro. Inoltre, offriamo un servizio dedicato alla taratura dinamometri, assicurando sempre la massima accuratezza nelle misurazioni.

Affidati a Hoffmann Group per le tue forniture B2B

Con un catalogo che include oltre 500 marchi leader del settore, siamo il partner ideale per aziende e officine che necessitano di strumenti di alta qualità.
Il nostro team di esperti è disponibile per consulenze mirate sia prima che dopo l’acquisto, fornendo supporto tecnico qualificato.
Grazie al nostro avanzato centro logistico, garantiamo spedizioni rapide entro 24/48 ore dalla conferma dell’ordine.
Registrandoti gratuitamente al nostro e-commerce, potrai accedere a listini B2B riservati e gestire in modo ottimale gli acquisti per la tua attività, beneficiando di offerte esclusive.

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello