Mobiler Hydraulischer Radnabenabzieher ″Citaro″ mit max. 30 t Zugkraft

Artikel-Nr.: YHU-S-Citaro
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer YHU-S-Citaro
EAN / GTIN 4021176060137
Herstellernummer YHU-S-Citaro
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Hydraulische Radnabenabzieher „Citaro“ wird zum Abziehen von Radnaben in der Automotive genutzt. Mit ihm lassen sich sehr festsitzende, schwierig zu entfernende Radnaben perfekt lösen. Der 30 t Druckzylinder ermöglicht eine zeitsparende und universelle Anwendung, selbst bei hartnäckigen Teilen.
  • Zur schnellen und einfachen Positionierung am Fahrzeug ist die Arbeitseinheit schwenk- und voreinstellbar
  • Die Hebelbetätigung ermöglicht ergonomische Bedienbarkeit aus dem Arbeitsbereich heraus dank 360° Schwenkbarkeit

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 1.105 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 43 1/2
  • Gesamttiefe [mm]: 652 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 25 11/16
  • Gesamthöhe [mm]: 890 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 35 1/32
  • Branche: NFZ
  • Gewindemaß: sonstige
  • max. Drehmoment [ft lb]: 0.00
  • max. Zugkraft [kN]: 300 kN
  • max. Zugkraft [t]: 30 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 33.07
  • Umkehrbare Abzughaken: Nein
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gewindemaß der Spindel: M16x1,5, M18x1,5, M20x1,5
  • Verwendung: Achse ZF A, B und C (Typ AV132) RL 75 E, RL 75 EC
  • Max. Druck [bar]: 700 bar

Downloads & Dokumente