2-armiger Abzieher mit schwenkb. Abzugshaken, bis 700 mm Spannweite, 520 mm Spanntiefe, ohne hydr. Hohlkolbenzylinder

Artikel-Nr.: Y30-205
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer Y30-205
EAN / GTIN 4021176036996
Herstellernummer Y30-205
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die 2-armigen Abzieher mit schwenkbaren Abzugshaken der Baureihe Y-205 werden zum Abziehen von besonders großen und festsitzenden Lagern, Zahnrädern, Scheiben etc. in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Durch die einfache Verstellbarkeit ist der Abzieher auch bei verschiedenen Abziehsituationen geeignet. Zur Anwendung wird noch ein Hydraulischer Hohlkolbenzylinder der Baureihe YRH benötigt.
  • Universell einsetzbar dank verstellbarer Spanntiefe
  • Je größer die Abziehkraft, desto stärker der Griff der Abzugshaken an dem abzuziehenden Werkstück

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 27 9/16
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 0
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 700 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 520 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 20 1/2
  • max. Zugkraft [kN]: 300 kN
  • max. Zugkraft [t]: 30 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 33.07
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 0 mm - 700 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte