Hydraulischer 2-armiger Abzieher mit verstellb. Spanntiefe, hydr. Hohlkolbenzylinder, bis 420 mm Spannweite, Spanntiefe

Artikel-Nr.: Y28-215
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer Y28-215
EAN / GTIN 4021176833915
Herstellernummer Y28-215
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der hydraulische, 2-armige Abzieher mit verstellbarer Spanntiefe und hydraulischem Hohlkolbenzylinder für Pumpenantrieb wird zum Abziehen von besonders großen und festsitzenden Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Der hydraulische Hohlkolbenzylinder erreicht eine hohe Zugkraft von maximal 50 t. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Die oszillierenden Abziehschenkel passen sich jeder Einbausituation an und sind durch die Verstellmöglichkeit der Spanntiefe universell einsetzbar.
  • Hydraulischer Hohlkolbenzylinder garantiert ein leichtes und kontrolliertes Abziehen von besonders großen und festsitzenden Teilen bei geringem Kraftaufwand
  • Verstellbare Abziehschenkel zur individuellen Anpassung der Spanntiefe dank Mehrfachbohrung in den Abziehschenkeln

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: NFZ, Antriebstechnik, Industrie, Bahn, Schreinerei & Tischlerei, Stahlbau
  • Gewindemaß: sonstige
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 16 9/16
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 0
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 420 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 600 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 23 5/8
  • max. Drehmoment [ft lb]: 0.00
  • max. Zugkraft [kN]: 200 kN
  • max. Zugkraft [t]: 20 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 22.05
  • Umkehrbare Abzughaken: Nein
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [ft lb]: 0.00
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 0 mm - 420 mm
  • Max. Druck [bar]: 700 bar

Downloads & Dokumente

Passende Produkte