Paar Zugbolzen 20 t / 570 mm

Artikel-Nr.: Y218-08-P
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Y218-08-P
EAN / GTIN 4021176056444
Herstellernummer Y218-08-P
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Zubehör für Hydraulische Abziehvorrichtungen wird für die Verwendung mit den Abziehern aus dem KUKKO-Hydraulikprogramm in Handwerk, Industrie und Werkstatt gebraucht. Die Traversen, Befestigungsmaterialien, Zugbolzen, Stützmuttern, Verbinder für Zugbolzen und Schnellverstellmuttern sind dabei für die Abziehvorrichtungen der Baureihen Y20, Y28, Y30, Y38, Y50 und Y58 ausgelegt.

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • max. Zugkraft [kN]: 150 kN
  • max. Zugkraft [t]: 15 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 16.53

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb