4-teiliger, pumpenhydraulischer Mutternsprenger-Satz 32 mm - 41 mm

Artikel-Nr.: Y-57-32
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer Y-57-32
EAN / GTIN 4021176870682
Herstellernummer Y-57-32
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die 4-teiligen, pumpenhydraulischen Mutternsprenger-Sätze werden zum Sprengen von unlösbar festsitzenden, verrosteten oder überdrehten Muttern aller Güteklassen eingesetzt. Bei diesem Sprengvorgang bleibt der Gewindestift unbeschädigt. Die spezielle TiN-Beschichtung des Meißels hat besonders gute Reibungseigenschaften, wodurch mit nur wenig Kraftaufwand eine hohe Schneidleistung erzielt wird. Zur Anwendung kommt der Mutternsprenger-Satz in den Bereichen NFZ, Rohrindustrie, Tankreinigung, petrochemische Industrie sowie dem Stahl- und Bergbau. Die Pumpenhydraulik garantiert eine enorme Schneidkraft von bis zu 90 t. Der Satz enthält: einen pumpenhydraulischen Mutternsprenger, einen Ersatzmeißel sowie zwei Innensechskantschlüssel zum Austausch des Meißels.
  • Anwendungsorientierte Zusammenstellung für den universellen Einsatz
  • Durch die Aufbewahrung in der L-Boxx kann die Vollständigkeit des Satzes gut überblickt werden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 75 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 2 15/16
  • Gesamttiefe [mm]: 75 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 2 15/16
  • Branche: NFZ, Behörden, Baugewerbe, Industrie, Bahn, Stahlbau
  • max. Drehmoment [ft lb]: 0.00
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Gesamtlänge [mm]: 286 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 11 1/4
  • Schlüsselweite der Mutter (min - max) [mm]: 32 mm - 41 mm
  • Schlüsselweite der Mutter (min) [mm]: 32 mm
  • Schlüsselweite der Mutter (max) [mm]: 41 mm
  • Meisselschneidenbreite [mm]: 32 mm
  • Meisselschneidenbreite [inch]: 1 1/4
  • Für Festigkeitsklassen der Mutter: 12
  • Max. Druck [bar]: 700 bar

Downloads & Dokumente

Passende Produkte