Abzieher-Sortiment – Industrie

Artikel-Nr.: WT-1-INDUSTRY-US
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer WT-1-INDUSTRY-US
EAN / GTIN 4021176006319
Herstellernummer WT-1-INDUSTRY-US
L-Nummer L80010 106057
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Abzieher-Sortiment für die Industrie ist eine Wandtafel, die mit passenden Werkzeugen zur Anwendung und Aufbewahrung in Werkstatt und Industrie bestückt ist. Im Sortiment befinden sich verschiedene 2- und 3-armige Universal-Abzieher, sowie Innenauszieher und dazu passend Gleithammer und Gegenstütze. Gemeinsam mit der enthaltenen Trennvorrichtung und einem Mutternsprenger eignet sich das Sortiment zum Außenabziehen, Innenausziehen und Trennabziehen und ist somit ideal für die vielseitige Anwendung in der Industrie geeignet.
  • Zusammenstellung auf Basis langjähriger Erfahrung für die Anwendung in verschiedenen Branchen
  • Zentrale Verfügbarkeit der Produkte für jeden Mitarbeiter

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Bestandteile: 18-00, 17-0, 20-1+, 20-10+, 20-2+, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, 22-0-05, 22-1, 43-1, 43-2, 43-3, 43-11, 43-12, 43-13, 44-1, 45-1, 54-2, WT-000