Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen, MK1 - DIN6383, 25.SK50MK1L45AL

Artikel-Nr.: W140439
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer W140439
EAN / GTIN 4069739584058
Herstellernummer 25.SK50MK1L45AL
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), MK1, LPR = 45 mm (AD)

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 25.SK50MK1L45AL
  • Produktart: Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adapterschnittstelle (ADINTWS): MK1 - DIN6383
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): MK1
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G2.5 / 25.000 U/min
  • Kühlschmierstoffeintritt (CNCS) : AD
  • Auskraglänge (LPR): 45 mm