Spannzangenfutter (OZ32), 31.BT50Z32L90

Artikel-Nr.: W139756
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer W139756
EAN / GTIN 4069739577333
Herstellernummer 31.BT50Z32L90
L-Nummer L31490 114588
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), d = 4,0 - 32,0 mm, LPR = 90 mm (AD)

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 31.BT50Z32L90
  • Produktart: Spannzangenfutter
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Adapterschnittstelle (ADINTWS): ISO10897 - OZ32
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): 4,0 - 32,0 mm
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G2.5 / 25.000 U/min
  • Kühlschmierstoffeintritt (CNCS) : AD
  • Auskraglänge (LPR): 90 mm