Reduzierhülse, ISO7388-1/-2 ISO30, 25.BT40ISO30L60

Artikel-Nr.: W139701
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer W139701
EAN / GTIN 4069739576817
Herstellernummer 25.BT40ISO30L60
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), d = ISO30 mm, LPR = 60 mm (AD)

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 25.BT40ISO30L60
  • Produktart: Reduzierhülse
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Adapterschnittstelle (ADINTWS): ISO7388-1/-2 ISO30
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): ISO30
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G6.3 / 15.000 U/min
  • Kühlschmierstoffeintritt (CNCS) : AD
  • Auskraglänge (LPR): 60 mm