Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen, MK2 - DIN6383, 25.HSK63AMK2L120AL

Artikel-Nr.: W139158
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer W139158
EAN / GTIN 4069739571393
Herstellernummer 25.HSK63AMK2L120AL
L-Nummer L31490 114741
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

HSK63A (ISO12164-1), MK2, LPR = 120 mm (AD)

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 25.HSK63AMK2L120AL
  • Produktart: Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Adapterschnittstelle (ADINTWS): MK2 - DIN6383
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): MK2
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G2.5 / 25.000 U/min
  • Kühlschmierstoffeintritt (CNCS) : AD
  • Auskraglänge (LPR): 120 mm