ER Spannzange abgedichtet, 402 472E NC-Ø19,5

Artikel-Nr.: W110508
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer W110508
EAN / GTIN 4069739551234
Herstellernummer 402 472E NC-Ø19,5
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

ER40 (ISO15488A), d = 19,5 mm, ≤ 15 µm , nur Nennmaß spannen

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 402 472E NC-Ø19,5
  • Produktart: Spannzange
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): ER40 (ISO15488A)
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): 19,5 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 15 µm
  • Abdichtung (SEALP): Ja
  • Typ / Einheitsnummer (UNNO): 472E
  • Körperdurchmesser (BD): 40,7 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 46 mm