ER Spannzange abgedichtet, 162 426E NC-Ø 5,5

Artikel-Nr.: W110446
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
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
Artikelnummer W110446
EAN / GTIN 4069739550725
Herstellernummer 162 426E NC-Ø 5,5
L-Nummer L31490 116866
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

ER16 (ISO15488A), d = 5,5 mm, ≤ 15 µm , nur Nennmaß spannen

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 162 426E NC-Ø 5,5
  • Produktart: Spannzange
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): ER16 (ISO15488A)
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): 5,5 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 15 µm
  • Abdichtung (SEALP): Ja
  • Typ / Einheitsnummer (UNNO): 426E
  • Körperdurchmesser (BD): 16,7 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 27,5 mm