ER Spannzange abgedichtet, 252 430E NC-Ø 3

Artikel-Nr.: W110336
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer W110336
EAN / GTIN 4069739549965
Herstellernummer 252 430E NC-Ø 3
L-Nummer L31490 118938
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

ER25 (ISO15488A), d = 3 mm, ≤ 15 µm , nur Nennmaß spannen

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 252 430E NC-Ø 3
  • Produktart: Spannzange
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): ER25 (ISO15488A)
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): 3 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 15 µm
  • Abdichtung (SEALP): Ja
  • Typ / Einheitsnummer (UNNO): 430E
  • Körperdurchmesser (BD): 25,7 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 34 mm