Gewindeerneuerer für Gewindeaussendurchmesser 12 - 25 mm, Gesamtlänge 160 mm

Artikel-Nr.: W-714-1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer W-714-1
EAN / GTIN 4048984131248
Herstellernummer W-714-1
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Gewindeerneuerer der Baureihe W-714 werden zur Reparatur von beschädigten Gewinden und ähnlichen Teilen in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Die Gewindeerneuerer sind dazu in der Lage, Gewinde zuverlässig auch bei Spezialteilen wiederherzustellen, die in ihrer Neu-Anschaffung sonst deutlich teurer wären.
  • Für Rechts- und Linksgewinde geeignet

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: NFZ
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gesamtlänge [mm]: 160 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 6 5/16
  • Durchmesser in mm: 12 - 25 mm