simmill VX Fräserschaft, Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HB, IKZ, D=15,875 mm, L2=33 mm, D1=9 mm

Artikel-Nr.: V33.0.625.09.33 B HM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer V33.0.625.09.33 B HM
EAN / GTIN 4069769314052
Herstellernummer A28K
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Fräserschaft
Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HB, IKZ
D=15,875 mm, L2=33 mm, D1=9 mm

Technische Parameter:

  • ØD1 = 9,0 mm
  • ØDh6 = 15,875 mm
  • L2 = 33,0 mm
  • Schraube = ATK6
  • L1 = 101,0 mm
  • Schraubendreher = T20T