simmill VX Frässchneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Teilprofil, P=3,5-6 mm, Ab Gewindegröße M30

Artikel-Nr.: V22.2140.01 M X500
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
Artikelnummer V22.2140.01 M X500
EAN / GTIN 4069769307702
Herstellernummer AF72X500
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Frässchneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Teilprofil
P=3,5-6 mm, Ab Gewindegröße M30

Technische Parameter:

  • Ab Gewindegröße = M30
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 21,7 mm
  • tmax = 3,52 mm
  • w = 0,44 mm
  • S = 3,4 mm
  • b = 5,85 mm
  • Steigung (von) = 3,5 mm
  • Steigung (bis) = 6,0 mm