simmill VX Fräserschaft, Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HB, IKZ, D=20 mm, L2=45 mm, D1=16 mm

Artikel-Nr.: V22.2016.45 B HM
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
Artikelnummer V22.2016.45 B HM
EAN / GTIN 4069769307566
Herstellernummer AG2G
L-Nummer L23830 102060
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Fräserschaft
Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HB, IKZ
D=20 mm, L2=45 mm, D1=16 mm

Technische Parameter:

  • Schraubendreher = T20T
  • Schraube = ATK6
  • L1 = 110,0 mm
  • L2 = 45,0 mm
  • ØDh6 = 20,0 mm
  • ØD1 = 16,0 mm